- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- フラックス ペーストのおすすめ人気ランキング
フラックス ペーストのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新108件の「フラックス ペースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ ペースト」、「ハンダリムーバー」、「液体 ハンダ」などの商品も取り扱っております。
容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
1個
¥889税込¥978
当日出荷
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。種別半田付け成分ワセリン、塩化亜鉛など保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。種別半田付け仕様はんだ用トラスコ品番376-0430容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
無洗浄タイプのフラックスです。
はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥629税込¥692
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥679税込¥747
当日出荷
用途特殊クリームハンダ用交換ノズルトラスコ品番816-3351質量(g)8
1パック(5本)
¥479税込¥527
当日出荷
ホーザンフラックス
ペンタイプで塗りやすいフラックス
ペン容器に入ったフラックス。
小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。
硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を
押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。
持ち運びにも便利です。
仕様鉛入り:可、鉛フリー:可付属品ペン先×1本付容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1本
¥699税込¥769
当日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
ニホンゲンマPbフリーはんだペースト
Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu)
ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219含有量(wt%)ハライド:0.08±0.20RoHS指令(10物質対応)対応組成金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
¥41,980税込¥46,178
12日以内出荷
経済的な補充用フラックス
30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。
鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
サンハヤトジェルフラックス
ジェル状タイプで、スポット吐出可能なシリンジ容器を採用しており、小さい部品や表面実装基板、垂直面に取り付けられた基板のリワークなどにも向いています。無洗浄タイプで、はんだ付け後の洗浄処理が不要です。ハロゲンフリータイプで有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
仕様ジェルフラックストラスコ品番413-7771
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
フラックス残渣の強力洗浄剤です。
洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥649税込¥714
当日出荷